MIYOSHI(小西製作所)
ステンレス製ハンドノブ ZSー40 M8 ネジ長さ30mm
ロストワックスにて製造された六角形タイプのノブです。
材質
ノブ:ステンレスSCS13(SUS304相当)、ネジ:ステンレスSUS303
ねじ寸法
M8
外径(mm)
40
ノブ高さ(mm)
25
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05037090
ZS-40-M8X30
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください