曜日別特売

ディスポナイフ 非滅菌 100本入り

ディスポナイフ 非滅菌 100本入り - サンプリングシステムス(Sampling Systems)ディスポナイフ 非滅菌 100本入り - サンプリングシステムス(Sampling Systems)ディスポナイフ 非滅菌 100本入り - サンプリングシステムス(Sampling Systems)ディスポナイフ 非滅菌 100本入り - サンプリングシステムス(Sampling Systems)ディスポナイフ 非滅菌 100本入り - サンプリングシステムス(Sampling Systems)ディスポナイフ 非滅菌 100本入り - サンプリングシステムス(Sampling Systems)

クラス100,000のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。
材料証明書が付きます。
個別包装されています。
ロットトレーサビリティ完備

用途
品証・製造・調剤他
長さ(mm)
190
色
白色
質量(g)
4
素材
HIPS
内容量
1箱(100本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
050236418027A-190
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする