鉄筋カットベンダ

鉄筋カットベンダ - HiKOKI(ハイコーキ)

切る、曲げるが1台でOK

付属品
六角棒スパナ(M5)、カッタ
質量(kg)
11.5
電流(A)
3
電源(V)
単相100
消費電力(W)
285
コード長さ(m)
2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)
43
曲げ半径(mm)
12.5
切断能力(mm)鉄筋
(鉄筋)D10、D13
アズワン品番
64-7057-06
曲げ速度(180°曲げ)(秒)
3.6
曲げ角度(鉄筋)(°)
0~180
曲げ能力(鉄筋)(mm)
D10、D13
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10936502VB13Y
¥183,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする