防爆形直管LEDランプ照明器具2灯用パイプ吊形
レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32W 2灯用(高出力形)相当 パイプ吊形 ハブ寸法16
- 用途
- 屋内・屋外用
- 仕様
- 電源ユニット内蔵形、水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=Ex de ⅡB+H2 T6、厚生労働省型式検定合格品
- 材質
- 保護カバー:硬質ガラス
- 材質/仕上
- 位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
- 質量(kg)
- 15
- 材質(本体)
- アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+40
- 消費電力(W)
- 44.2(200V)
- 定格周波数(Hz)
- 50/60共用
- 定格入力電圧(V)
- 100~242対応
- 平均演色評価数(Ra)
- 83
- 保護等級
- IP65
- 光源色
- 昼白色(5000K)
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- (固有)150.0
- 組込内容
- (本体+吊具)EXILF421SA9N2-0+FEYSA22-16
- 光束(Lm)
- 6630
- LED寿命(時間)
- 60000(光束維持率90%)
- 材質(パイプ)
- ステンレス鋼管(SUS304) グレイ(マンセルN7)
- 適合ランプ
- 電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N5)
- 耐雷サージ
- 10kV(コモンモード)
- 内容量
- 1組
直管型LED(直付け笠なし) の新着商品
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 器具高さ57mm 全長1250mm(リニューアルタイプ) 環境先進タイプ MY-L4405A1/N AHTN三菱電機税込¥27,478¥24,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 器具高さ57mm 全長1250mm(リニューアルタイプ) 環境先進タイプ MY-L4405A1/W AHTN三菱電機税込¥27,478¥24,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 器具高さ57mm 全長1250mm(リニューアルタイプ) 環境先進タイプ MY-L4505A1/N AHTN三菱電機税込¥27,478¥24,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 器具高さ57mm 全長1250mm(リニューアルタイプ) 環境先進タイプ MY-L4505A1/W AHTN三菱電機税込¥27,478¥24,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 器具高さ57mm 全長1250mm(リニューアルタイプ) 環境先進タイプ MY-L4705A1/N AHTN三菱電機税込¥30,778¥27,980カテゴリ










