曜日別特売

USB-A ⇔ USB-Bケーブル [1.0m /USB3.0] PUB-10

USB-A ⇔ USB-Bケーブル [1.0m /USB3.0] PUB-10 - YouZipper
仕様
USB3.0 A-B 最大5Gbps
コード長さ(m)
1
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05328229PUB-10
オープン
¥769
¥846(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする