USB-C ⇔ DC 20種類変換コネクタケーブル [充電 /1.2m /PD65W] ノートPC用 PDX-65W20
PD65W電圧可変式トリガーケーブル DC20プラグセット
20種類のプラグと電圧可変式のType-C PDトリガーケーブルで、最大100種類の組み合わせが出来るノートパソコン充電変換アダプターセット。
- 付属品
- 5V/9V/12V/15V/20V可変トリガー,20種DC変換プラグ
- ケーブル長(m)
- 1.2
- プラグ
- 【付属】[11×50(Lenovo,NEC四角型)]79×55,74×50,63×30,60×44,55×25,55×21,55×19,55×17,55×15,50×30,50×25,50×21,48×17,45×30,40×17,40×135,35×135,30×11,25×07
- 内容量
- 1式
その他変換アダプタ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05328290 USB-C ⇔ DC 20種類変換コネクタケーブル [充電 /1.2m /PD65W] ノートPC用 PDX-65W20 - YouZipper](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05328290-260930-02.jpg)


![DisplayPortケーブル Ver1.4 8K対応 DP8K-10 [1m] YouZipper DisplayPortケーブル Ver1.4 8K対応 DP8K-10 [1m] YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328421-260930-02.jpg)
![DisplayPort切替器 [2入力1出力・1入力2出力 /双方向] USB-A電源 DP8K-SL [4K対応 /手動] YouZipper DisplayPort切替器 [2入力1出力・1入力2出力 /双方向] USB-A電源 DP8K-SL [4K対応 /手動] YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327678-260930-02.jpg)

![HDMI中継プラグ [HDMI メス-メス HDMI] HDRP-8K YouZipper HDMI中継プラグ [HDMI メス-メス HDMI] HDRP-8K YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328062-260930-02.jpg)
![HDMI中継プラグ [HDMI メス-メス HDMI] シルバー HDX-8FF YouZipper HDMI中継プラグ [HDMI メス-メス HDMI] シルバー HDX-8FF YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328317-260930-02.jpg)
![HDMI中継プラグ ブラック HDRP-4K [HDMI⇔HDMI] YouZipper HDMI中継プラグ ブラック HDRP-4K [HDMI⇔HDMI] YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328509-260930-02.jpg)

![HDMI分配器 3.5mmステレオ出力付 HDX-SP4K3 [1入力 /2出力 /4K対応 /手動] YouZipper HDMI分配器 3.5mmステレオ出力付 HDX-SP4K3 [1入力 /2出力 /4K対応 /手動] YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327590-260930-02.jpg)
![HDMI切替器 [2入力1出力・1入力2出力 /双方向 /8K対応] HD8K-SW [手動] YouZipper HDMI切替器 [2入力1出力・1入力2出力 /双方向 /8K対応] HD8K-SW [手動] YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328396-260930-02.jpg)
![HDMI変換アダプタ [MicroHDMI オス→メス HDMI] HDX-MCR2 YouZipper HDMI変換アダプタ [MicroHDMI オス→メス HDMI] HDX-MCR2 YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327958-260930-02.jpg)
![HDMI変換アダプタ [miniHDMI オス→メス HDMI] HDX-MINI2 YouZipper HDMI変換アダプタ [miniHDMI オス→メス HDMI] HDX-MINI2 YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328299-260930-02.jpg)


![HDMI延長プラグ [HDMI オス→メス HDMI] L型 奥広タイプ HDX-L2 YouZipper HDMI延長プラグ [HDMI オス→メス HDMI] L型 奥広タイプ HDX-L2 YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327520-260930-02.jpg)
![HDMI延長プラグ [HDMI オス→メス HDMI] L型 奥狭タイプ HDX-L3 YouZipper HDMI延長プラグ [HDMI オス→メス HDMI] L型 奥狭タイプ HDX-L3 YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327642-260930-02.jpg)
![RS-232Cケーブル [D-sub9pin オス⇔オス D-sub9pin /1.5m] クロス DB9-MM15C YouZipper RS-232Cケーブル [D-sub9pin オス⇔オス D-sub9pin /1.5m] クロス DB9-MM15C YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327511-260930-02.jpg)