曜日別特売

USB-C ⇔ USB-Cケーブル [映像 /充電 /転送 /1.0m /4K /PD100W /USB3.2 Gen2] L型 GEN2-1L

USB-C ⇔ USB-Cケーブル [映像 /充電 /転送 /1.0m /4K /PD100W /USB3.2 Gen2] L型 GEN2-1L - YouZipper

VRゴーグルに最適なGen2 1mケーブル 片側L字

仕様
Type-C USB3.2 Gen2、10Gbps、PD 100W対応、4K、ALTモード、eMakerIC搭載、直径5mmのナイロンコード
ケーブル長(m)
1
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05327791GEN2-1L
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする