パック入 コバルト武蔵ドリル 10.1 【1本入】
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。
センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
- 全長(mm)
- 133
- 溝長(mm)
- 98
- シャンク径(mm)
- 10.1
- 刃径(mm)
- 10.1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 有効加工深さ
- 3D(刃径×3倍)
- 内容量
- 1本
ハイスストレートシャンク の新着商品
カテゴリ










![アルミ用強力型ストレートドリル 宇都宮製作所[切削工具] アルミ用強力型ストレートドリル 宇都宮製作所[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07465216-261119-02.jpg)
![アルミ用強力型ストレートロングドリル 宇都宮製作所[切削工具] アルミ用強力型ストレートロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07465128-261119-02.jpg)

![強力型エキストラロングストレートドリル 宇都宮製作所[切削工具] 強力型エキストラロングストレートドリル 宇都宮製作所[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07465119-261119-02.jpg)












