曜日別特売

LEDコンパクト蛍光灯FPL18W形(7W)

LEDコンパクト蛍光灯FPL18W形(7W) - 光商事LEDコンパクト蛍光灯FPL18W形(7W) - 光商事LEDコンパクト蛍光灯FPL18W形(7W) - 光商事LEDコンパクト蛍光灯FPL18W形(7W) - 光商事LEDコンパクト蛍光灯FPL18W形(7W) - 光商事LEDコンパクト蛍光灯FPL18W形(7W) - 光商事LEDコンパクト蛍光灯FPL18W形(7W) - 光商事LEDコンパクト蛍光灯FPL18W形(7W) - 光商事

省エネ・長寿命・高性能のLEDコンパクト蛍光灯。LEDは紫外線量が少なく人体に優しく、虫が集まりにくい特徴をもちます。グロー式の場合、既存蛍光灯器具がそのまま使用できます。グロー式以外は電気工事士によるバイパス工事が必要です。

質量(g)
144(ケース含む)
備考
非防水、密閉対応
消費電力(W)
7
口金
GY10q
電圧(V)(50/60Hz)
100-240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
54×226×高さ26
色(本体)
ホワイト
内容量
1本
注意
※一般照明用蛍光灯(コンパクト蛍光灯含む)の製造・輸出入は2027年末まで!早期にLED蛍光灯への交換をお勧めします。
※製造から10年以上経過した器具の場合はバイパス工事または器具の交換をしてください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
全光束(Lm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HFPLGY10Q7A 0569038205690382HFPLGY10Q7A電球色8752700
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
7日以内出荷
HFPLGY10Q7Y 0569040005690400HFPLGY10Q7Y昼白色9805000
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする