LEDコンパクト蛍光灯FPL27W/FHP23W形(8W)
省エネ・長寿命・高性能のLEDコンパクト蛍光灯。LEDは紫外線量が少なく人体に優しく、虫が集まりにくい特徴をもちます。グロー式の場合、既存蛍光灯器具がそのまま使用できます。グロー式以外は電気工事士によるバイパス工事が必要です。
- 質量(g)
- 145(ケース含む)
- 備考
- 非防水、密閉対応
- 消費電力(W)
- 8
- 口金
- GY10q
- 電圧(V)(50/60Hz)
- 100-240
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 54×245×高さ26
- 色(本体)
- ホワイト
- 内容量
- 1本
注意
※一般照明用蛍光灯(コンパクト蛍光灯含む)の製造・輸出入は2027年末まで!早期にLED蛍光灯への交換をお勧めします。※製造から10年以上経過した器具の場合はバイパス工事または器具の交換をしてください。
蛍光灯 の新着商品
カテゴリ






























