[iPhone 16 Pro Max専用]iFace BeBling Wave MagSynq クリアケース
輝け わたし
「BeBling」は、iFaceから登場したコンセプトシリーズ。
「BeBling Wave」は美しいきらめきとウェーブデザインで、持った瞬間にココロがときめく。存在感のあるシルバー、ブラック、ホワイトオーロラの3カラーは、どんなコーディネートにも合わせやすくトレンド感のある仕上がりに。自由に組み合わせて、あなたの個性をもっと輝かせて。
ウェーブデザインと美しい光沢感を備えたクリアケース。耐衝撃性も高く、日常の使用に耐える丈夫な設計です。背面のクリア感とフチのメタリック感の対比がアクセントになっています。
- 仕様
- 【ワイヤレス充電】可【ストラップ使用】可
- 材質
- ポリカーボネート、TPU、マグネット
- 質量(g)
- 約54
- 寸法(cm)
- 約縦17.3×横9.0×厚1.5
- 保証期間
- 有
- 内容量
- 1個
注意
※デジタルデバイス本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。※ケースとデジタルデバイスの間に金属フィルムや金属片を挟むとワイヤレス充電時に異常発熱や機器故障の原因となることがあります。ケースのカスタマイズ時には十分ご注意ください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※使用している表面素材の特性上、爪やアクセサリーなどの先の尖った物によってケース表面に傷が付くことがあります。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、デジタルデバイスの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※<兼用ケースの場合>本製品は複数の機種に装着可能な兼用ケースのため、ご使用の機種によっては一部のボタンやカメラ周りの隙間などが片寄ります。
iPhoneケース の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05689621 [iPhone 16 Pro Max専用]iFace BeBling Wave MagSynq クリアケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05689621-261001-02.jpg)
![注文コード:05689621 [iPhone 16 Pro Max専用]iFace BeBling Wave MagSynq クリアケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05689070-261001-04.jpg)
![注文コード:05689621 [iPhone 16 Pro Max専用]iFace BeBling Wave MagSynq クリアケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05689070-261001-06.jpg)
![注文コード:05689621 [iPhone 16 Pro Max専用]iFace BeBling Wave MagSynq クリアケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05689070-261001-08.jpg)
![注文コード:05689621 [iPhone 16 Pro Max専用]iFace BeBling Wave MagSynq クリアケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05689070-261001-10.jpg)



