曜日別特売

[iPhone 17e/16e専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース

[iPhone 17e/16e専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace[iPhone 17e/16e専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace[iPhone 17e/16e専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace[iPhone 17e/16e専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace[iPhone 17e/16e専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace[iPhone 17e/16e専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace[iPhone 17e/16e専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace[iPhone 17e/16e専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace

あなたらしさを映し出す
黄ばみにくく透明感が長持ちする強化ガラスの背面と、保護力の高いフチを組み合わせたハイブリッドケース。
スマホを覆うフチ部分には耐衝撃性の高いTPU素材を使用。
フチに厚みを持たせているので、画面やカメラが傷つきにくい。
背面のクリア部分には強化ガラスを使用しているため、黄ばみにくく、透明感が長続き。

仕様
【ワイヤレス充電】可【ストラップ使用】可
材質
ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPU
質量(g)
約38
寸法(cm)
約縦16.2×横8.3×厚1.2
保証期間
有
内容量
1個
注意
※デジタルデバイス本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※ケースとデジタルデバイスの間に金属フィルムや金属片を挟むとワイヤレス充電時に異常発熱や機器故障の原因となることがあります。ケースのカスタマイズ時には十分ご注意ください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※本製品の内側はPC素材のため、摩擦等により傷がつく場合があります。お手入れの際は柔らかい布などで優しく拭いてください。
※材質の特性上、折り曲げたり強い衝撃を与えますと破損するおそれがあります。着脱の際など取扱いにご注意ください。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、デジタルデバイスの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※<兼用ケースの場合>複数の機種に装着可能なケースのため、ご使用の機種によっては一部のボタンやカメラ周りの隙間などが均等でなく片寄ることがあります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0568889641-195974ラベンダー
オープン
¥3,600
¥3,960(税込)
4日以内出荷
返品不可
0569000741-195936ペールグリーン
オープン
¥3,600
¥3,960(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする