[iPhone 17専用]iFace First Class Standard MagSynqケース
どんなスタイルでも合わせやすいシンプルさと確かな耐衝撃性能と併せ持ち、MagSafeにも対応。iFaceの定番モデル
長年愛されているデザイン。安心の耐衝撃性と持ちやすさはそのままに、MagSafe機能が加わりました。
MagSafe対応のスマホリングやウォレットを使えば、簡単に自分好みにカスタマイズできます。
シグネチャーボール搭載でストラップの付け方アレンジが今まで以上に広がります。
- 仕様
- 【ワイヤレス充電】可【ストラップ使用】可
- 材質
- ポリカーボネート、TPU、マグネット
- 色
- メタリックグレー
- 質量(g)
- 約56
- 寸法(cm)
- 約縦16.4×横8×厚1.4
- 保証期間
- 有
- 内容量
- 1個
注意
※デジタルデバイス本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。※ケースとデジタルデバイスの間に金属フィルムや金属片を挟むとワイヤレス充電時に異常発熱や機器故障の原因となることがあります。ケースのカスタマイズ時には十分ご注意ください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※使用している表面素材の特性上、爪やアクセサリーなどの先の尖った物によってケース表面に傷が付くことがあります。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※背面のPCパネルつけ外しによりパネル浮きなどがある場合、ワイヤレス充電や磁力吸着などが正しく機能しなくなりますのでご注意ください。
※背面のPCパネル内側に磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)やICカードの収納はおやめください。本製品内蔵のマグネットによる磁気カード情報破損のおそれがあり、ワイヤレス充電と磁力吸着は正しく機能しなくなります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、デジタルデバイスの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※<兼用ケースの場合>複数の機種に装着可能なケースのため、ご使用の機種によっては一部のボタンやカメラ周りの隙間などが均等でなく片寄ることがあります。
iPhoneケース の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05688808 [iPhone 17専用]iFace First Class Standard MagSynqケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05688808-261001-02.jpg)
![注文コード:05688808 [iPhone 17専用]iFace First Class Standard MagSynqケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05688808-261001-04.jpg)
![注文コード:05688808 [iPhone 17専用]iFace First Class Standard MagSynqケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05688808-261001-06.jpg)
![注文コード:05688808 [iPhone 17専用]iFace First Class Standard MagSynqケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05688808-261001-08.jpg)
![注文コード:05688808 [iPhone 17専用]iFace First Class Standard MagSynqケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05688808-261001-10.jpg)



