[iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース
あなたらしさを映し出す
黄ばみにくく透明感が長持ちする強化ガラスの背面と、保護力の高いフチを組み合わせたハイブリッドケース。
スマホを覆うフチ部分には耐衝撃性の高いTPU素材を使用。
フチに厚みを持たせているので、画面やカメラが傷つきにくい。
背面のクリア部分には強化ガラスを使用しているため、黄ばみにくく、透明感が長続き。
- 仕様
- 【ワイヤレス充電】可【ストラップ使用】可
- 材質
- ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPU
- 質量(g)
- 【18ProMax用】約44、【17ProMax用】約47
- 寸法(cm)
- 【18ProMax用】約縦17.9×横8.9×厚1.6、【17ProMax用】約縦18.0×横9.0×厚1.5
- 保証期間
- 有
- 内容量
- 1個
注意
※デジタルデバイス本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。※ケースとデジタルデバイスの間に金属フィルムや金属片を挟むとワイヤレス充電時に異常発熱や機器故障の原因となることがあります。ケースのカスタマイズ時には十分ご注意ください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※本製品の内側はPC素材のため、摩擦等により傷がつく場合があります。お手入れの際は柔らかい布などで優しく拭いてください。
※材質の特性上、折り曲げたり強い衝撃を与えますと破損するおそれがあります。着脱の際など取扱いにご注意ください。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、デジタルデバイスの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※<兼用ケースの場合>複数の機種に装着可能なケースのため、ご使用の機種によっては一部のボタンやカメラ周りの隙間などが均等でなく片寄ることがあります。
全7種類を絞り込む
色
iPhoneケース の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05688930 [iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05688930-261001-02.jpg)
![注文コード:05688930 [iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05688930-261001-04.jpg)
![注文コード:05688930 [iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05688930-261001-06.jpg)
![注文コード:05688930 [iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05688930-261001-08.jpg)
![注文コード:05688930 [iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05688930-261001-10.jpg)
![注文コード:05688991 [iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05688991-261001-02.jpg)
![注文コード:05688991 [iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05688991-261001-04.jpg)
![注文コード:05688991 [iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05688991-261001-06.jpg)








![iPhone 15 / 14 / 13 [Mag-on Loop] マグネット吸着式アクセサリー対応 リングスタンド付きハイブリッドクリアケース シルバーリングスタンド トリニティ iPhone 15 / 14 / 13 [Mag-on Loop] マグネット吸着式アクセサリー対応 リングスタンド付きハイブリッドクリアケース シルバーリングスタンド トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06077421-261014-14.jpg)
![iPhone 15 / 14 / 13 [Mag-on Loop] マグネット吸着式アクセサリー対応 リングスタンド付きハイブリッドクリアケース ブラックリングスタンド トリニティ iPhone 15 / 14 / 13 [Mag-on Loop] マグネット吸着式アクセサリー対応 リングスタンド付きハイブリッドクリアケース ブラックリングスタンド トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06077326-261014-14.jpg)
![iPhone 15 / 14 / 13 [Silky Armor] マグネット吸着式アクセサリー対応 シルキータッチケース マットクリア トリニティ iPhone 15 / 14 / 13 [Silky Armor] マグネット吸着式アクセサリー対応 シルキータッチケース マットクリア トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06077247-261014-14.jpg)
![iPhone 15 / 14 / 13 [Silky Armor] マグネット吸着式アクセサリー対応 シルキータッチケース マットクリアブラック トリニティ iPhone 15 / 14 / 13 [Silky Armor] マグネット吸着式アクセサリー対応 シルキータッチケース マットクリアブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06077211-261014-02.jpg)



