曜日別特売

[iPhone 18 Pro Max専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム

[iPhone 18 Pro Max専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム - iFace[iPhone 18 Pro Max専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム - iFace[iPhone 18 Pro Max専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム - iFace[iPhone 18 Pro Max専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム - iFace[iPhone 18 Pro Max専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム - iFace[iPhone 18 Pro Max専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム - iFace[iPhone 18 Pro Max専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム - iFace[iPhone 18 Pro Max専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム - iFace

iFaceケースにピッタリフィット
誰でもキレイに貼れる、貼り付けキット付き
強化ガラス層は厚さ約0.33mm
iFaceスマホケースと併用可能
iFaceスマホケースと一緒に使えば、360度しっかり保護
鋭利なものが当たっても傷が付きにくい表面硬度10H
ラウンドエッジ加工で、握った時もノンストレス
黄ばみにくいのでガラスの透明感がキレイでずっと長持ち
万が一割れても飛散防止加工で安心

セット内容
貼り付けキット、スポンジ、ホコリ除去シール、アルコールクリーナー、クリーナークロス ※強化ガラスは貼り付けキット内にセットされています。
材質
強化ガラス
厚さ(mm)
約0.7 強化ガラス厚
質量(g)
約14
対応機種
iPhone 18 Pro Max
寸法(cm)
約縦15.9×横7.4
内容量
1個
注意
※本製品は指定された機種以外ではご使用できません。
※本製品が破損した場合は、破片で怪我をしないよう十分ご注意ください。
※ケースとフィルムが干渉し、浮き・気泡の原因になる場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0568996241-195127
オープン
¥2,200
¥2,420(税込)
4日以内出荷
返品不可
0569029641-195134
オープン
¥2,400
¥2,640(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする