[iPhone 18 Pro/17 Pro専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース
あなたが際立つ透明色
ケースがフチまで透明なので、スマホがどんな色でも合わせやすく、背面にお気に入りのステッカーなどを挟んで自分らしいカスタマイズも楽しめる。
柔らかいTPU素材を使用しているため、着脱もしやすく壊れにくいため快適な使用感。
- 仕様
- 【ワイヤレス充電】可【ストラップ使用】可
- 材質
- ポリカーボネート、TPU、マグネット
- 質量(g)
- 【18Pro用】約35、【17Pro用】約34
- 寸法(cm)
- 【18Pro用】約縦16.2×横8.0×厚1.6、【17Pro用】約縦16.2×横8×厚1.5
- 保証期間
- 有
- 内容量
- 1個
注意
※デジタルデバイス本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。※ケースとデジタルデバイスの間に金属フィルムや金属片を挟むとワイヤレス充電時に異常発熱や機器故障の原因となることがあります。ケースのカスタマイズ時には十分ご注意ください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、デジタルデバイスの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※<兼用ケースの場合>複数の機種に装着可能なケースのため、ご使用の機種によっては一部のボタンやカメラ周りの隙間などが均等でなく片寄ることがあります。
iPhoneケース の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05688939 [iPhone 18 Pro/17 Pro専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05688939-261001-02.jpg)
![注文コード:05688939 [iPhone 18 Pro/17 Pro専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05688939-261001-04.jpg)
![注文コード:05688939 [iPhone 18 Pro/17 Pro専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05688939-261001-06.jpg)
![注文コード:05689648,05688939,05689079 [iPhone 18 Pro/17 Pro専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05688939-261001-08.jpg)
![注文コード:05689079,05689648,05688939 [iPhone 18 Pro/17 Pro専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05688939-261001-10.jpg)
![注文コード:05689079 [iPhone 18 Pro/17 Pro専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05689079-261001-02.jpg)
![注文コード:05689648 [iPhone 18 Pro/17 Pro専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05689648-261001-02.jpg)
![注文コード:05689648,05689079 [iPhone 18 Pro/17 Pro専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05689648-261001-04.jpg)



