[iPhone 18 Pro/17 Pro専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター
iFaceケースとぴったりサイズのiFace専用カメラレンズプロテクター
iFaceスマホケースとぴったりサイズの「iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター」。
強化ガラスがレンズ正面だけでなく出っ張り部分までもきちんと覆い、キズやホコリからしっかり守ります。
プロテクター自体もシンプルなクリアカラーのため、どんなスマホケースの色味ともマッチします。
- 付属品
- ホコリ除去シール、アルコールクリーナー
- 材質
- 強化ガラス、アクリル
- 質量(g)
- 【18Pro用】約8、【17Pro用】約7
- 対応機種
- iPhone 18 Pro/17 Pro
- 寸法(縦×横×厚さ)(mm)
- 【18Pro用】約38×62×2.9、【17Pro用】約38×62×2.4
- 内容量
- 1個
注意
※本製品は指定された機種以外ではご使用できません。※本製品が破損した場合は、破片で怪我をしないよう十分ご注意ください。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※ケースの形状により本製品と干渉し、浮き・気泡・剥がれの原因になる場合があります。
※ポケットやカバンなどへ出し入れする際に本製品が剥がれてしまうことがありますのでご注意ください。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※小さなお子様など、本製品を口に入れないようご注意ください。窒息などの危険があります。
※本製品を装着したままフラッシュ撮影を行うと光の写り込みなどが起きる場合があります。フラッシュ撮影を行う場合は十分にご注意ください。
その他保護フィルム/カバー用品 の新着商品
ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro] トップコート2度塗り 最高峰の透過率 キレイに映す超高透明 カメラレンズ保護ガラストリニティ税込¥2,088¥1,898
ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro] 絶対とれないキラキラストーン 大人かわいい カメラレンズ保護ガラス ゴールドトリニティ税込¥2,528¥2,298
ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro] 絶対とれないキラキラストーン 大人かわいい カメラレンズ保護ガラス シルバートリニティ税込¥2,528¥2,298カテゴリ







![注文コード:05689228 [iPhone 18 Pro/17 Pro専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05689228-261001-02.jpg)
![注文コード:05689228 [iPhone 18 Pro/17 Pro専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05689228-261001-04.jpg)
![注文コード:05689228 [iPhone 18 Pro/17 Pro専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05689228-261001-06.jpg)
![注文コード:05689228 [iPhone 18 Pro/17 Pro専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05689228-261001-08.jpg)
![注文コード:05689228 [iPhone 18 Pro/17 Pro専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05689228-261001-10.jpg)
![注文コード:05689280 [iPhone 18 Pro/17 Pro専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05689280-261001-02.jpg)
![注文コード:05689280 [iPhone 18 Pro/17 Pro専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05689280-261001-04.jpg)
![注文コード:05689280 [iPhone 18 Pro/17 Pro専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05689280-261001-06.jpg)


![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro] 絶対とれないキラキラストーン 大人かわいい カメラレンズ保護ガラス ブルー トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro] 絶対とれないキラキラストーン 大人かわいい カメラレンズ保護ガラス ブルー トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07110867-261105-02.jpg)
![iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro 3D] ゴリラガラス 超精密設計 3D立体カメラレンズ保護ガラス 光沢 トリニティ iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro 3D] ゴリラガラス 超精密設計 3D立体カメラレンズ保護ガラス 光沢 トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07109677-261105-20.jpg)
![iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro 3D] 超精密設計 3D立体カメラレンズ保護ガラス 光沢 トリニティ iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro 3D] 超精密設計 3D立体カメラレンズ保護ガラス 光沢 トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07109677-261105-02.jpg)
![iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro 3D] 超精密設計 超透明 3D立体カメラレンズ保護ガラス トリニティ iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro 3D] 超精密設計 超透明 3D立体カメラレンズ保護ガラス トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07107042-261105-02.jpg)
![iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro] エッジ強度超強化 クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 トリニティ iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro] エッジ強度超強化 クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07110657-261105-14.jpg)
![iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro] 超堅狼ウルフガラス クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 トリニティ iPhone 18 Pro / 17 Pro [PicPro] 超堅狼ウルフガラス クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07111138-261105-24.jpg)
