曜日別特売

防水接続コネクター

防水接続コネクター - マリンテック防水接続コネクター - マリンテック防水接続コネクター - マリンテック防水接続コネクター - マリンテック防水接続コネクター - マリンテック防水接続コネクター - マリンテック防水接続コネクター - マリンテック防水接続コネクター - マリンテック

屋外配線をしっかり保護!
IP68防水仕様の2ピン・クイック防水接続コネクター
船舶・沿岸部・河川周辺・太陽光発電設備など、屋外の電気設備に
・高い密閉性を備えたIP68対応の防水コネクター
・雨や水しぶき、粉塵などから接続部をしっかりと保護!
・ケーブルを本体に通して締め付けるだけ!ネジなし工具不要のクイック接続
・2ピン/2接続口タイプ
・本体には耐久性に優れたナイロンPA66を採用
・青色シール部分はシリコン素材を採用し、高い密閉性を確保

材質
シール部/シリコン
全長(mm)
約77.6
材質(本体)
ナイロンPA66
口径(Φmm)
ケーブル挿入/約8.4
最大径(Φmm)
約21.2
使用可能温度範囲
-40-+125℃
防水保護等級
IP68
ケーブル径(Φmm)
対応/0.5-1.5
内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05690348HTD-M16-08-2P
¥500
¥499
¥549(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする