KH ストレッチフルハーネス+ブロックリール用補助環+背面パット 3点セット
・ブロックリール補助環・背面パッド付フルハーネスセットです。
・じゃばらストレッチフルハーネスにブロックリール用補助環と背面パッドを装備し、安全性と作業性を向上させます。
・補助環でブロックリールの位置が安定し、上下昇降時のフックの取り付けが前面で出来るので、移動がスムーズになります。
・フック位置が一定になり誤掛け防止し安全性が向上します。
・背面パッドが背中の圧力を分散し、長時間作業でも疲れにくくなります。
・背面パットは軽く、通気性のある生地です。面マジックテープでハーネスとしっかり固定します。
- 用途
- 高所作業での墜落制止用器具
- 長さ(mm)
- 背面パット:230、補助環ベルト:470
- 幅(mm)
- 背面パット:最短部80、最長部125、補助環ベルト:20
- 全長(mm)
- 補助環ベルト:500
- 色
- 反射テープ:黒、ブロックリール用補助環:黒
- 型
- 腿ベルト:水平型
- サイズ
- フリーサイズ
- 質量(g)
- 1390
- ベルト幅(mm)
- 45
- 種類
- なし
- 最大使用質量(kg)
- [可能]100 (作業者の体重+装備品の重量)
- ショックアブソーバの種類
- なし
- 背タイプ
- I型
- 胸ベルト幅(mm)
- 38
- 脚部構造
- 水平型
- 腿バックル
- ワンタッチ式
- 胴ベルト
- なし
- ランヤード
- なし
- 内容量
- 1本
注意
※・ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。・使用前には必ず点検を実施してください。・異常・廃棄基準該当品や、強い衝撃・荷重を受けた製品は、使用しないでください。・本製品及び関連部品は消耗品です。適切な時期に交換してください。※・製品仕様は予告なく変更となる場合がございます。何卒ご了承ください。
ハーネス式 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ






























