曜日別特売

ユニットKDボックス

ユニットKDボックス - 不二貿易

さまざまな場所で使用できる便利な収納ボックスです。
シンプルなデザインなので自然にお部屋に馴染みます。
扉付きタイプで、隠す収納として使用できます。

外寸法・高さ(mm)
600
外寸法・奥行(mm)
290
外寸法・間口(mm)
600
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0572135896648541-3256ナチュラル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0572140196649541-4800ブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする