液晶保護フィルム トヨタ アルファード・ヴェルファイア 40系 レクサス LM リヤパネル [2枚セット] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。
高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。
91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。
タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
- 付属品
- クリーニングクロス×1
ヘラ×1
- 適合機種
- トヨタ アルファード・ヴェルファイア 40系 レクサス LM リヤパネル [2枚セット]
- 寸法(mm)
- 67.8×142
- 取付方式
- シリコン吸着
- 特性
- 高硬度9H
- 内容量
- 1枚
注意
※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておらず、端末本体の平面部分のみ保護する仕様となっております。※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
カーナビ付属品 の新着商品
液晶保護フィルム BMW Mini / Mini Clubman / Mini Convertible 8.8 インチ ナビ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,418¥2,198
液晶保護フィルム Honda CONNECTナビ 11.4インチ LXM-264ZFLi 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
液晶保護フィルム OTTOCAST OttoScreen Droid Pro / AI 11.4 インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,198¥1,998
液晶保護フィルム Panasonic SSDポータブルカーナビゲーション Gorilla(ゴリラ) CN-GP550D 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,648¥1,498カテゴリ







![注文コード:05728096 液晶保護フィルム トヨタ アルファード・ヴェルファイア 40系 レクサス LM リヤパネル [2枚セット] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05728096-261002-02.jpg)
![注文コード:05728096 液晶保護フィルム トヨタ アルファード・ヴェルファイア 40系 レクサス LM リヤパネル [2枚セット] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05698240-261001-04.jpg)
![注文コード:05728096 液晶保護フィルム トヨタ アルファード・ヴェルファイア 40系 レクサス LM リヤパネル [2枚セット] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05698240-261001-06.jpg)
![注文コード:05728096 液晶保護フィルム トヨタ アルファード・ヴェルファイア 40系 レクサス LM リヤパネル [2枚セット] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05698240-261001-08.jpg)
![注文コード:05728096 液晶保護フィルム トヨタ アルファード・ヴェルファイア 40系 レクサス LM リヤパネル [2枚セット] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05698240-261001-10.jpg)
![注文コード:05728096 液晶保護フィルム トヨタ アルファード・ヴェルファイア 40系 レクサス LM リヤパネル [2枚セット] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05698240-261001-12.jpg)
![注文コード:05728096 液晶保護フィルム トヨタ アルファード・ヴェルファイア 40系 レクサス LM リヤパネル [2枚セット] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05698240-261001-14.jpg)
![注文コード:05728096 液晶保護フィルム トヨタ アルファード・ヴェルファイア 40系 レクサス LM リヤパネル [2枚セット] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05698240-261001-16.jpg)



![液晶保護フィルム BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 [ エアコン用 3枚セット ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 [ エアコン用 3枚セット ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05727676-261002-02.jpg)






