iPhone18pro 液晶保護ガラスパネル ブルーライトカット
置くだけでピタッと貼れる自己吸着タイプのiPhone 18 Pro用液晶保護ガラスパネル。用途や好みに合わせて、高透明な光沢(スーパークリア)、反射と指紋を抑えるマット、目にやさしいブルーライトカットの3タイプから選べます。表面硬度9Hで、貼り直しにも対応しています。
- 付属品
- クリーニングクロス、ホコリ取りシール、アルコールシート、ガイドシール
- 材質
- 表面:AGCガラス/吸着面:シリコン
- タイプ
- ブルーライトカット
- 取付方式
- 自己吸着タイプ(貼り直し可能)
- 寸法(幅W×高さH)(mm)
- 約67.4×145.5
- 対応機種
- iPhone 18 Pro
- 透過率(%)
- 約90
- 表面硬度
- 9H
- ガラス厚(mm)
- 約0.33
- 内容量
- 1枚
iPhoneフィルム の新着商品
ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro / 17 [FLEX 3D] トップコート2度塗り 透明感長時間キープ 高透明 複合フレームガラス ブラックトリニティ税込¥2,418¥2,198
ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro / 17 ケースとの相性抜群 トップコート2度塗り 透明感長時間キープ 高透明 画面保護強化ガラストリニティ税込¥2,088¥1,898カテゴリ



















![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro [FLEX 3D] さらさら感持続 反射防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro [FLEX 3D] さらさら感持続 反射防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07110009-261105-10.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro [FLEX 3D] のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro [FLEX 3D] のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07108959-261105-22.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro [FLEX 3D] トップコート2度塗り 最高峰の透過率 キレイに映す超高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro [FLEX 3D] トップコート2度塗り 最高峰の透過率 キレイに映す超高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07108688-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro [FLEX 3D] トップコート2度塗り 目にやさしい ブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro [FLEX 3D] トップコート2度塗り 目にやさしい ブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07109869-261105-22.jpg)