iPhone18pro カメラレンズ保護ガラス 3眼 クリア

iPhone18pro  カメラレンズ保護ガラス 3眼  クリア - エアージェイ

iPhone 18 Proのカメラ部分を全面保護する高光沢・高硬度9Hのカメラ保護ガラス。汚れを弾くプラズマコーティング、フラッシュ白飛び防止リング、安全に配慮した飛散防止加工を採用しています。

付属品
クリーニングクロス、ホコリ取りシール、アルコールシート
材質
表面:高アルミニウムガラス、アクリル/吸着面:180AB接着剤
寸法(幅W×高さH)(mm)
約61.5×37.5
対応機種
iPhone 18 Pro
加工
表面/プラズマコーティング
透過率(%)
約93
保護機能
全面保護、フラッシュ白飛び防止、飛散防止加工
表面硬度
9H
パネル厚(mm)
総/2.8(ガラス層:0.3)
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05731280VG-LPC18P-3
¥1,255
¥1,198
¥1,318(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする