iPhone18pro ガイドパネル付属液晶保護ガラスパネル 光沢
付属のガイドケースを使い、置いて引っ張るだけでピタッと貼れるiPhone 18 Pro用液晶保護ガラスパネル。用途や好みに合わせて、高透明な光沢(スーパークリア)、反射と指紋を抑えるマット、目にやさしいブルーライトカットの3タイプから選べます。表面硬度9Hで、貼り直しにも対応しています。
- 付属品
- ガイドケース、クリーニングクロス、ホコリ取りシール、アルコールシート
- 仕様
- 【貼付補助】ガイドケース付き(貼り直し可能)
- 材質
- 表面:AGCガラス/吸着面:シリコン
- タイプ
- スーパークリア
- 寸法(幅W×高さH)(mm)
- 約68.2×146.7
- 対応機種
- iPhone 18 Pro
- 透過率(%)
- 約91
- 表面硬度
- 9H
- ガラス厚(mm)
- 約0.33
- 内容量
- 1枚
iPhoneフィルム の新着商品
カテゴリ






















