iphone18pro マグセーフ対応手帳型ケース BL

iphone18pro マグセーフ対応手帳型ケース BL - エアージェイ

端末をしっかり保護するスタイリッシュな手帳型ケース。装着したままMagSafeアクセサリーの装着やワイヤレス充電が可能です。カードポケット3個、サイドポケット2個、ストラップホール2個、マグネットミニベルトを備え、着脱しやすいソフトケースを採用しています。

材質
PU、TPU、マグネット
色
ブルー
対応機種
iPhone 18 Pro/iPhone 17 Pro
ポケット
【カード】3個【サイド】2個
MagSafe対応
アクセサリー/対応
ストラップホール有無
2個
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05731368AC-P26P-PB BL
¥2,709
¥2,698
¥2,968(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする