iphone18promax マグセーフ対応フルカバーケースwithガラスレンズカバー SL
ケースを装着したままMagSafeアクセサリーの装着やワイヤレス充電器での充電が可能な背面ケース。一体ガラスでカメラ全体を保護し、レンズ周辺まで覆うフルカバー設計でキズや汚れから端末を守ります。
- 材質
- PC、ガラス、マグネット
- 色
- シルバー
- 保護構造
- 一体ガラス・カメラフルカバー
- 対応機種
- iPhone 18 Pro Max/iPhone 17 Pro Max
- MagSafe対応
- アクセサリー/対応
- ケースタイプ
- 背面
- 内容量
- 1個
iPhoneケース の新着商品
カテゴリ























