iphone18promax マグセーフ対応手帳型ケース BL
端末をしっかり保護するスタイリッシュな手帳型ケース。装着したままMagSafeアクセサリーの装着やワイヤレス充電が可能です。カードポケット3個、サイドポケット2個、ストラップホール2個、マグネットミニベルトを備え、着脱しやすいソフトケースを採用しています。
- 材質
- PU、TPU、マグネット
- 色
- ブルー
- 対応機種
- iPhone 18 Pro Max/iPhone 17 Pro Max
- ポケット
- 【カード】3個【サイド】2個
- MagSafe対応
- アクセサリー/対応
- ストラップホール有無
- 2個
- 内容量
- 1個
iPhoneケース の新着商品
カテゴリ























