iPhone 17e 対応 ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 硬度9H 保護 全面クリア 互換品

iPhone 17e 対応 ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 硬度9H  保護 全面クリア 互換品 - メディアカバーマーケットiPhone 17e 対応 ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 硬度9H  保護 全面クリア 互換品 - メディアカバーマーケットiPhone 17e 対応 ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 硬度9H  保護 全面クリア 互換品 - メディアカバーマーケットiPhone 17e 対応 ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 硬度9H  保護 全面クリア 互換品 - メディアカバーマーケットiPhone 17e 対応 ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 硬度9H  保護 全面クリア 互換品 - メディアカバーマーケットiPhone 17e 対応 ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 硬度9H  保護 全面クリア 互換品 - メディアカバーマーケットiPhone 17e 対応 ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 硬度9H  保護 全面クリア 互換品 - メディアカバーマーケット

・iPhone 17e 対応サイズの液晶保護ガラスフィルムです。
・表面硬度9H相当の強化ガラスを採用し、日常使用による擦り傷や汚れから液晶画面を保護します。
・高透明タイプで、画面の見やすさやタッチ操作性に配慮した仕様です。
・厚さ約0.3mmの薄型設計で、端末本来の操作感を損ないにくい仕様です。
・ガラス素材ならではのなめらかな指滑りで、スクロールやタッチ操作を快適に行えます。
・自己吸着タイプのため、位置を合わせて置くだけで自然に吸着します。
・フレームのない全面クリアタイプで、端末のデザインを活かしたまま画面を保護できます。
・ブルーライトカット加工により、画面から発せられるブルーライトを低減します。

付属品
ホコリ取りシール、Wet/Dryシート
材質
ガラス
厚さ(mm)
0.3
タイプ
光沢
対応機種
iPhone 17e
表面硬度
9H
特性
ブルーライトカット
内容量
1枚
注意
※本製品は対応機種専用です。対応機種以外には使用できません。ご購入前に対応機種をご確認ください。
※スマートフォン本体は付属しておりません。
※本製品は液晶画面部分を保護するガラスフィルムです。端末側面やフレーム部分まで保護するものではありません。
※本製品はガラス製のため、強い衝撃や落下などによる破損を完全に防止するものではありません。
※表面硬度9Hは鉛筆硬度試験による数値であり、すべての傷を防止するものではありません。
※貼り付け時のほこりや汚れ、貼り付け位置などにより、気泡や浮きが発生する場合があります。
※記載された製品名やブランド名は、対応機種の説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05799959iphonese217e
オープン
¥799
¥879(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする