アクティ パワー消臭パッド ウルトラロング 総吸収量約1600cc

アクティ パワー消臭パッド ウルトラロング 総吸収量約1600cc - 日本製紙クレシアアクティ パワー消臭パッド ウルトラロング 総吸収量約1600cc - 日本製紙クレシアアクティ パワー消臭パッド ウルトラロング 総吸収量約1600cc - 日本製紙クレシアアクティ パワー消臭パッド ウルトラロング 総吸収量約1600cc - 日本製紙クレシアアクティ パワー消臭パッド ウルトラロング 総吸収量約1600cc - 日本製紙クレシアアクティ パワー消臭パッド ウルトラロング 総吸収量約1600cc - 日本製紙クレシアアクティ パワー消臭パッド ウルトラロング 総吸収量約1600cc - 日本製紙クレシアアクティ パワー消臭パッド ウルトラロング 総吸収量約1600cc - 日本製紙クレシア

機能性セルロースナノファイバーを用いた、抗菌効果のある超強力消臭シートを採用。
布感覚の全面通気性バックシート。2層のワイド吸収体で尿や広がる軟便のモレもしっかりガード。
厚みのある立体ギャザーでおしりからのモレを防止。尿をすばやく吸収&逆戻りも防止。
吸収体エンボス加工。消臭ポリマー(アンモニアについての消臭効果がみられます)。
身体の中心に合わせやすいカラーのセンターライン付き。医療費控除対象品。
◇総吸収量:1600cc

用途
大人用紙おむつ 紙オムツ 尿とりパッド 業務用 病院 介護施設 介護用品 失禁用品 消臭 男女兼用 日本製 医療費控除対象品 ケース
材質
表面材:ポリエチレン/ポリプロピレン不織布、吸水材:綿状パルプ/吸収紙/高分子吸水材、防水材:ポリエチレンフィルム、伸縮材:ポリウレタン、結合材:ホットメルト粘着材
パッドサイズ(cm)
32×63
吸収量(mL)
1600
内容量
1箱(30枚×4パック)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0580285684729×4
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする