オッセンベルグ ステッキ パープル

オッセンベルグ ステッキ パープル - オッセンベルグオッセンベルグ ステッキ パープル - オッセンベルグ

長さは75~96cm(21cm)の間で9段階調整可能、どんな身長の方にもフィット。
グリップは手になじみ、握りやすく、歩きやすいエルゴノミクスデザイン。
シャフトは、軽量アルミ合金製。耐荷重100kgと頑丈。
ラバーの石突は、安定して杖を支えるデザイン、丈夫で長持ちします。

材質
アルミ合金,ポリプロピレン,熱可塑性エラストマー,ゴム
色
パープル
サイズ
長さ:75cm(最短時)- 96cm(最長時)
質量(g)
380
耐荷重(kg)
100
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05800878OSSCAN-PUR
¥7,000
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする