KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き
両腰・背部のアタッチメントで3点支持です。
多くの腰道具を装着した際も胴ベルトのズレを抑制します。
腰部から腿部に繋がるベルトが左右2本で構成され無駄がなく、腰周りの道具装着スペースを邪魔しないです。
背面に横ベルトを採用しました。
万が一の墜落時に人体がハーネスからすり抜けるのを阻止します。
ワンタッチバックルで取り外し可能なアタッチメントは胴サポーターベルトにも対応します。
ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能です。
腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすいです。
スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデルです。
胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用しました。
- 用途
- 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
- トラスコ品番
- 697-3645
- 材質
- ハーネスベルト部:ポリエステル&ナイロン、ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル・アタッチメントバックル・アタッチメントベルト通し:アルミ、ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環・ハーネス胸D環:スチール、ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め:プラスチック、アタッチメントベルト部:ナイロン
- 色
- 紺
- サイズ
- M
- 質量(g)
- 約1530(アタッチメント含む)
- ベルト幅(mm)
- 45
- 最大使用質量(kg)
- 130
- 背タイプ
- X型
- 胸ベルト幅(mm)
- 30
- 脚部構造
- 水平型
- 腿バックル
- ワンタッチ
- 胴ベルト
- なし
- ランヤード
- なし
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
※フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
ハーネス式 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ

































