銅・アルミ合金用エンドミル(2枚刃) 刃長ロングタイプ
銅、アルミ合金用です。
切れ味が良くビビリ振動を防ぐ特殊刃形により良好な仕上げ面が得られます。
- 用途
- 被削材:銅合金、アルミ合金。
- トラスコ品番
- 690-0844
- 材質
- 超硬合金(Carbide)
- 刃数
- 2
- 全長(mm)
- 50
- 刃長(mm)
- 17
- シャンク径(Φmm)
- 【DCON】6
- 表面処理
- ノンコート
- コーティング
- ノンコート
- シャンク径(mm)
- 6
- 刃径(mm)
- 4.5
- 切削径(Φmm)
- 【DC】4.5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 機能長さ(mm)
- 【LF】50
- 最大切込み(mm)
- 【APMX】17
- 内容量
- 1本
スクエア超硬エンドミル の新着商品
カテゴリ

























