曜日別特売

強力ばね極重荷重 TB 外径20mm

強力ばね極重荷重 TB 外径20mm - 東京発条製作所

豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。

用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
トラスコ品番
848-7394
材質
ばね用シリコンクロム鋼
最大荷重(N)
1569
ばね定数(N/mm)
142.63
自由長(mm)
55
最大たわみ(mm)
11
外径(mm)
20
内径(mm)
10
内容量
1個
注意
※自由長×20.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05902369TB20X55
オープン
¥489
¥538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする