強力ばね軽小荷重 TF 外径10mm
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
- 用途
- プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
- トラスコ品番
- 848-7492
- 材質
- ばね用シリコンクロム鋼
- 最大荷重(N)
- 98.1
- ばね定数(N/mm)
- 4.91
- 自由長(mm)
- 40
- 最大たわみ(mm)
- 20
- 外径(mm)
- 10
- 内径(mm)
- 5
- 内容量
- 1個
注意
※自由長×50.0%を超えるたわみでは使用しないでください。強力スプリング の新着商品
カテゴリ








