曜日別特売

【HDD非搭載モデル】SWANN NVRシステム 8CH 4K カメラ4台セット

【HDD非搭載モデル】SWANN NVRシステム 8CH 4K カメラ4台セット - SWANN(スワン)[防犯用品]

【HDD非搭載モデル】SWANN NVR 4K カメラ4台セットです。

マイクロホン
あり
視野角
80°
検知距離(m)
カラー暗視距離(スポットライト点灯時):10
スピーカー
なし
画質
4K(約800万画素)
入数
付属カメラ台数:4
警報機能
サイレン:なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP66(カメラ本体)
人感センサ検出範囲
最大7m
赤外線投光距離
赤外線暗視距離:40m
動作温度範囲(℃)
-30~50
搭載ドライブ
最大搭載HDD:6TB
人感センサー
PIR熱・モーションセンサー:あり TrueDetect
内容量
1セット
注意
※本製品はHDD非搭載モデルです。録画・保存には、対応HDDを別途ご購入ください。設定・監視には別途HDMI接続のモニターが必要です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05904216SWNVK-876804N
オープン
¥75,980
¥83,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする