HDS2 追加カメラ
こども用見守りカメラ&高画質ベビーモニターHDS2専用の追加カメラです。最大でカメラ4台まで接続可能で、別々のお部屋の様子や別の角度からの様子を同時に確認できます。カメラ2台以上が接続されたらモニターの分割画面機能がご利用になれ、一つの画面で複数のお部屋の温度・音声・映像が確認できます。カメラにナイトライトと温度センサーが搭載され、遠隔で上下左右に可動、ズームコントロールができ、部屋全体を見ることができます。
- 仕様
- チャンネル帯域幅:3.5MHz
- セット内容
- カメラ1台、ACアダプター1個
- 寸法(mm)
- 92×92×115
- 使用温湿度範囲
- 温度/0~40℃、湿度/5~90%(相対湿度)
- 使用環境
- 屋内専用
- アズワン品番
- 60-9815-95
- データ転送速度
- 4Mbps
- 周波数(GHz)
- 2.4 FHSS
- 伝送距離
- 最大960フィート/300メートル(広い空間で、障害物がない場合)
- 入力電圧
- 5V 1.2A
- アダプタタイプ
- ACアダプター:入力/100-240VAC 50/60Hz、最大200mA、出力/5V 1.2A
- 内容量
- 1セット
防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ























