曜日別特売

ゴージャスクリスマスツリーセット ホワイトコパー[ストエキオリジナル]

ゴージャスクリスマスツリーセット ホワイトコパー[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス

ツリー本体・LEDライト・オーナメントがちょうど良い数で一式セットになっており、開梱してすぐに飾り付けいただけます。大きな高さ300cmサイズもあり、大ぶりのオーナメントとホワイトコパーの上品な輝きが華やぎを添え、セレクトショップやカフェなど、トレンド感のあるおしゃれな雰囲気を演出したい店舗のクリスマスディスプレイにおすすめです。

仕様
点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン)、コンセント式
セット内容
ツリー・オーナメント一式
材質
ツリー:塩化ビニル ベース:スチール
コード長さ(m)
1
内容量
1セット
注意
※オーナメントはお客様での取り付けになります。
※高さ300cm以上のツリーは、ひもや重しなどで確実に固定してご使用ください。
※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
059209198736-2020約13高さ180×幅110 ベース:直径50
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
059209288736-2024約18高さ210×幅121 ベース:直径55
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
059209378736-2028約22高さ240×幅132 ベース:直径61
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
059209468736-2032約32高さ300×幅160 ベース:直径76
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,480~/税込¥1,628~
北海道地方数量1につき¥2,900~/税込¥3,190~
沖縄地方数量1につき¥3,480~/税込¥3,828~
離島数量1につき¥3,480~/税込¥3,828~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする