クリスマスツリーセット シャンパンブロッシュ[ストエキオリジナル]
ツリー本体・LEDライト・オーナメントがちょうど良い数で一式セットになっており、開梱してすぐに飾り付けいただけます。シャンパンピンクのオーナメントが弾ける光のように華やかで、アパレルショップや美容サロンなど、上品で優美な雰囲気を演出したい店舗のクリスマスディスプレイにおすすめです。
- 仕様
- LEDライト付き(100球)、常点・点滅切替式、コンセント式
- セット内容
- ツリー・オーナメント一式
- 材質
- ツリー:ポリエチレン・塩化ビニル ベース:スチール
- 消費電力(W)
- 1
- コード長さ(m)
- 1
- 内容量
- 1セット
注意
※オーナメントはお客様での取り付けになります。※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,425~/税込¥1,568~ |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,331~/税込¥2,564~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,626~/税込¥3,989~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥3,626~/税込¥3,989~ |
クリスマス の新着商品
カテゴリ







![注文コード: クリスマスツリーセット シャンパンブロッシュ[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![クリスマスツリーセット ホワイトゴールド[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス クリスマスツリーセット ホワイトゴールド[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)