クリスマスツリーセット クラシックウィンター[ストエキオリジナル]
ツリー本体・LEDライト・オーナメントがちょうど良い数で一式セットになっており、開梱してすぐに飾り付けいただけます。ナチュラルなぬくもりを感じるオーナメントにウィンターカラーのチュールリボンをまとわせた佇まいは、カフェや雑貨店など、あたたかみのある雰囲気を演出したい店舗のクリスマスディスプレイにおすすめです。
- 仕様
- 点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン)、コンセント式
- セット内容
- ツリー・オーナメント一式
- 材質
- ツリー:塩化ビニル ベース:スチール
- コード長さ(m)
- 1
- 内容量
- 1セット
注意
※オーナメントはお客様での取り付けになります。※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,067~/税込¥1,174~ |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,746~/税込¥1,921~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,716~/税込¥2,988~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,716~/税込¥2,988~ |
クリスマス の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05921287,05921296 クリスマスツリーセット クラシックウィンター[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05921287-261014-04.jpg)
![注文コード:05921287,05921296 クリスマスツリーセット クラシックウィンター[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05920542-261014-12.jpg)
![注文コード:05921287,05921296 クリスマスツリーセット クラシックウィンター[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05920542-261014-14.jpg)
![注文コード:05921287,05921296 クリスマスツリーセット クラシックウィンター[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05921287-261014-02.jpg)
![注文コード:05921287,05921296 クリスマスツリーセット クラシックウィンター[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05921287-261014-06.jpg)
![注文コード:05921287,05921296 クリスマスツリーセット クラシックウィンター[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05921287-261014-08.jpg)
![注文コード:05921296 クリスマスツリーセット クラシックウィンター[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05921296-261014-02.jpg)
![注文コード:05921296 クリスマスツリーセット クラシックウィンター[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05921296-261014-04.jpg)



















