曜日別特売

ポットライトクリスマスツリーセット レッド[ストエキオリジナル]

ポットライトクリスマスツリーセット レッド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスポットライトクリスマスツリーセット レッド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスポットライトクリスマスツリーセット レッド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスポットライトクリスマスツリーセット レッド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスポットライトクリスマスツリーセット レッド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスポットライトクリスマスツリーセット レッド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスポットライトクリスマスツリーセット レッド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスポットライトクリスマスツリーセット レッド[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス

ツリー本体・LEDライト・オーナメントがちょうど良い数で一式セットになっており、開梱してすぐに飾り付けいただけます。足元のポット部分にもあかりが灯るので、ツリーの上下から光を感じられるロマンチックな雰囲気を演出できます。赤を基調とした王道のツリーは、量販店やショッピングモールなど、幅広い客層に親しまれる華やかな雰囲気を演出したい店舗のクリスマスディスプレイにおすすめです。

仕様
常点・点滅切替式、コンセント式
セット内容
ツリー・オーナメント一式
材質
ツリー:塩化ビニル ベース:プラスチック
消費電力(W)
1
コード長さ(m)
1
内容量
1セット
注意
※オーナメントはお客様での取り付けになります。
※付属のライトはツリーに巻き付けて、最後にポット部分に数球入れてください。
※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
059213218162-28105高さ150×幅83 ベース:18角×高さ26
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
059213308162-28128高さ180×幅96 ベース:24角×高さ28
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
059213398162-281410高さ210×幅111 ベース:24角×高さ28
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥880~/税込¥968~
北海道地方数量1につき¥1,440~/税込¥1,584~
沖縄地方数量1につき¥2,240~/税込¥2,464~
離島数量1につき¥2,240~/税込¥2,464~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする