曜日別特売

ベーシッククリスマスツリーセット[ストエキオリジナル]

ベーシッククリスマスツリーセット[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスベーシッククリスマスツリーセット[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスベーシッククリスマスツリーセット[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスベーシッククリスマスツリーセット[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスベーシッククリスマスツリーセット[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスベーシッククリスマスツリーセット[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスベーシッククリスマスツリーセット[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス

ツリー本体・LEDライト・オーナメントがちょうど良い数で一式セットになっており、開梱してすぐに飾り付けいただけます。絵本に出てくるような王道のクリスマスツリーをお手頃な価格で取り入れられるので、コストを抑えつつ定番の華やかさを演出したい店舗におすすめです。

仕様
点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン)、コンセント式
セット内容
ツリー・オーナメント一式
材質
ツリー:塩化ビニル ベース:スチール
消費電力(W)
1.3
コード長さ(m)
1
内容量
1セット
注意
※オーナメントはお客様での取り付けになります。
※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
059214278736-2090約5高さ150×幅100 ベース:直径40
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
059214368736-2092約7高さ180×幅115 ベース:直径46
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
059214528736-2094約9高さ210×幅120 ベース:直径51
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥715~/税込¥787~
北海道地方数量1につき¥1,170~/税込¥1,287~
沖縄地方数量1につき¥1,820~/税込¥2,002~
離島数量1につき¥1,820~/税込¥2,002~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする