曜日別特売

クリスマス装飾品 LEDティンセルツリー 高さ120cm

クリスマス装飾品 LEDティンセルツリー 高さ120cm - ストア・エキスプレスクリスマス装飾品 LEDティンセルツリー 高さ120cm - ストア・エキスプレスクリスマス装飾品 LEDティンセルツリー 高さ120cm - ストア・エキスプレスクリスマス装飾品 LEDティンセルツリー 高さ120cm - ストア・エキスプレス

細やかなモール枝がLEDライトの輝きを美しく反射し、思わず見とれるような上質な光をまとうツリーです。リモコンで点灯パターンを切り替えられ、常点を含む豊富な光の演出が楽しめます。きらめく質感で、華やかさをプラスしたい売場におすすめです。

仕様
2分割、LEDライト付き、点滅パターンリモコン切替式(常点含む11パターン)、ACアダプター式、室内仕様
材質
ツリー:塩化ビニル ベース:スチール
質量(kg)
1.8
色
コード:クリア
消費電力(W)
6
コード長さ(m)
3
寸法(cm)
幅80×奥行80×高さ120 ベース:直径30
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
059216378185-5784
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥759/税込¥835
北海道地方数量1につき¥1,242/税込¥1,366
沖縄地方数量1につき¥1,932/税込¥2,125
離島数量1につき¥1,932/税込¥2,125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする