ロイヤルブルークリスマスリース 直径33cm
深みのあるロイヤルブルーが上品な、個性的なクリスマスリースです。壁に吊るして簡単に飾れるほか、テーブルや商品棚に置いたり、リーススタンドを使えば壁のない場所にも飾れます。定番カラーとは違う、洗練された売場づくりにおすすめです。
- 仕様
- ひも・タグ付き
- 材質
- 天然素材・発泡スチロール・プラスチック・塩化ビニル・紙
- 質量(kg)
- 約0.6
- 寸法(cm)
- 直径32.5×奥行7.5
- 内容量
- 1個
注意
※天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。 ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
クリスマス の新着商品
カテゴリ





























