曜日別特売

LEDテーパーキャンドル 高さ14cm 2本入り

LEDテーパーキャンドル 高さ14cm 2本入り - ストア・エキスプレスLEDテーパーキャンドル 高さ14cm 2本入り - ストア・エキスプレスLEDテーパーキャンドル 高さ14cm 2本入り - ストア・エキスプレスLEDテーパーキャンドル 高さ14cm 2本入り - ストア・エキスプレスLEDテーパーキャンドル 高さ14cm 2本入り - ストア・エキスプレスLEDテーパーキャンドル 高さ14cm 2本入り - ストア・エキスプレスLEDテーパーキャンドル 高さ14cm 2本入り - ストア・エキスプレスLEDテーパーキャンドル 高さ14cm 2本入り - ストア・エキスプレス

本物のろうそくのような、細長いLEDテーパーキャンドル2本セットです。6時間の自動オフタイマー機能付きで、火を使わず安心して灯りを楽しめます。静かなあたたかみのある冬のディスプレイにおすすめです。

仕様
LEDライト:常点、電池式(1本あたり単4×1本別売)、6時間自動オフタイマー機能付き
種別
レッド
材質
ろう・プラスチック
直径×高さ(cm)
2.2×14
連続点灯時間(時間)
約60(アルカリ単4形電池1本使用の場合)
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
059223018734-344
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする