曜日別特売

クリスマス装飾品 LED12連レインボーモチーフカーテンライト 幅300cm

クリスマス装飾品 LED12連レインボーモチーフカーテンライト 幅300cm - ストア・エキスプレスクリスマス装飾品 LED12連レインボーモチーフカーテンライト 幅300cm - ストア・エキスプレスクリスマス装飾品 LED12連レインボーモチーフカーテンライト 幅300cm - ストア・エキスプレスクリスマス装飾品 LED12連レインボーモチーフカーテンライト 幅300cm - ストア・エキスプレスクリスマス装飾品 LED12連レインボーモチーフカーテンライト 幅300cm - ストア・エキスプレスクリスマス装飾品 LED12連レインボーモチーフカーテンライト 幅300cm - ストア・エキスプレスクリスマス装飾品 LED12連レインボーモチーフカーテンライト 幅300cm - ストア・エキスプレス

クリスマスの人気モチーフが並んで輝く、LEDカーテンライトです。窓辺を幻想的に彩るカーテンライトは、手軽なクリスマスイルミネーションとして光のシャワーが降り注ぐような装飾を楽しめます。室内仕様なので、ショーウィンドウや店内のディスプレイにおすすめです。写真映えする華やかな演出は、SNSでの拡散や口コミ集客にもつながります。天井や壁を彩るだけで空間全体の印象が変わり、話題性のあるディスプレイになります。

仕様
点滅パターンコントローラー式(18パターン)、AC/DCアダプター式、連結不可、室内仕様
材質
塩化ビニル
質量(kg)
0.7
色
コード:クリア
消費電力(W)
9
コード長さ(m)
1.9
寸法(cm)
幅約300×高さ108 スター:幅17×奥行1×高さ17 スノー:幅15×奥行1×高さ17 帽子:幅17×奥行1×高さ13 ライト間隔:12 列間隔:28
内容量
1セット
注意
※メーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。)
※商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。
※保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。
※お客様での設置をお願いいたします。商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
059224418664-196
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥605/税込¥666
北海道地方数量1につき¥990/税込¥1,089
沖縄地方数量1につき¥1,540/税込¥1,694
離島数量1につき¥1,540/税込¥1,694

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする