曜日別特売

LEDスノーイングライト クリスマスツリー 高さ19cm

LEDスノーイングライト クリスマスツリー 高さ19cm - ストア・エキスプレス

キラキラと舞う雪に聖夜の歓びが高まります。スイッチONでラメが自動で舞い、まるで雪が降っているかのように見えるオブジェです。ツリーのシルエットがクリスマスらしさを引き立てます。ゆらぐ光と舞う雪に癒され、店内の居心地の良さを高めてくれます。テーブルや商品棚、レジカウンターやショーケースのクリスマスディスプレイに。オフィスやクリニックの受付にもおすすめのクリスマス飾りです。

仕様
LEDライト:常点、電池式(単4×3本 別売)、USBコード付き、メロディ付き(8曲入り/1:Jingle Bells、2:We Wish You a Merry Christmas、3:Silent Night、4:Deck the Halls、5:Joy to the World、6:The First Noel、7:Hark! The herald Angels Sing、8:Oh Christmas Tree) 音楽あり・なし選択可
材質
プラスチック・ポリレジン・液体
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11.1×6.6×19
内容量
1個
注意
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。
※電池の種類により異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
059229498185-5860
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする