曜日別特売

クリスマス装飾品 LEDウッドスタンド クリスマスマーケット 高さ17cm

クリスマス装飾品 LEDウッドスタンド クリスマスマーケット 高さ17cm - ストア・エキスプレスクリスマス装飾品 LEDウッドスタンド クリスマスマーケット 高さ17cm - ストア・エキスプレスクリスマス装飾品 LEDウッドスタンド クリスマスマーケット 高さ17cm - ストア・エキスプレスクリスマス装飾品 LEDウッドスタンド クリスマスマーケット 高さ17cm - ストア・エキスプレスクリスマス装飾品 LEDウッドスタンド クリスマスマーケット 高さ17cm - ストア・エキスプレス

木の温もりあふれる表情が素敵!暖かみのある光に心も和むクリスマスマーケット型のLEDウッドスタンドです。物語性のあるデザインでお客様の目を引き、写真映えするディスプレイにもぴったりです。テーブルや商品棚、レジカウンターやショーケースのクリスマスディスプレイに。オフィスやクリニックの受付にもおすすめのクリスマス飾りです。

仕様
LEDライト:常点、電池式(単3×2本 別売)
材質
木製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×7.8×17
内容量
1個
注意
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。
※電池の種類により異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
059233518185-5882
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする