クリスマス装飾品 メタルパラシュートハンガー
パラシュートが超キュート!クリスマスカラーのメタルハンガー装飾です。テーブルや商品棚に置いたり、紐で吊るしたりと飾り方をアレンジでき、空間に高さを出したディスプレイにもおすすめです。複数吊るして並べれば、パラシュートが舞い降りるようなにぎやかな演出も楽しめます。カラーバリエーションを組み合わせて飾るのもおすすめです。
- 仕様
- ひも付き
- 種別
- スノーマン
- 材質
- メタル
- 質量(kg)
- 約0.1
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 8×8×16.5
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
クリスマス の新着商品
カテゴリ




























