曜日別特売

クリスマスサインポールオブジェ 高さ89cm

クリスマスサインポールオブジェ 高さ89cm - ストア・エキスプレスクリスマスサインポールオブジェ 高さ89cm - ストア・エキスプレスクリスマスサインポールオブジェ 高さ89cm - ストア・エキスプレス

存在感のあるスチール製のサインポールオブジェ。テーブルや商品棚に置いて、クリスマスらしいディスプレイのアクセントに。縦のラインが加わることで、売場に立体感と高さを演出でき、遠くからも目を引くランドマーク的な存在になります。他のオブジェと組み合わせて奥行きのあるディスプレイにも活用できます。シンプルなデザインなので幅広い売場のテイストになじみます。

材質
スチール
質量(kg)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×14.5×89
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
059235188725-9832
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする