クリスマストラックオブジェ 幅64cm

クリスマストラックオブジェ 幅64cm - ストア・エキスプレスクリスマストラックオブジェ 幅64cm - ストア・エキスプレスクリスマストラックオブジェ 幅64cm - ストア・エキスプレス

サンタへの手紙を運ぶ、レトロな赤いトラックがやってきた!スチール製の存在感あるオブジェで、他のブリキ・メタル系オブジェと組み合わせれば、ノスタルジックなクリスマスの街並みを演出できます。目を引く鮮やかな赤色が、売場のアクセントとしても効果的です。テーブルや商品棚、レジカウンターのクリスマスディスプレイにおすすめです。

材質
スチール
質量(kg)
2.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
64×24.5×30
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
059235278725-9830
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする